CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Ipari visszahúzható kábeltekercs, 125 VAC, Kimenetek száma 4 | CD3UEJ 421X37

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Ipari visszahúzható kábeltekercs, 125 VAC, kimenetek száma 4

Raktáron
Tétel: CD3UEJ Modell: XA-141120307516Kereszthivatkozás: 421X37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,875.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
erősítők20.0
Vezetékek12/3
Kábel színeFekete
Vezeték vége NEMA konfiguráció5-20R
Vezetékhossz75 láb.
Az adagoló vezeték lezárja a NEMA konfigurációt5-20P
tart75 láb 12/3-ból
FelszerelésMennyezet, padló vagy fal
Kimenetek száma4
Teljes mélység13-5 / 16 "
Teljes magasság15 "
Teljes szélesség14.5 "
Orsó színeSárga
Orsó anyagaPorszórt acél
Csúszógyűrű értékelése600V / 35A
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Feszültség125 VAC
Watts2500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.885

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkVezetékhosszWattstartKimenetek számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 600 VAC nehézipari visszahúzható kábeltekercs, a vezetékkel együtt | CD2MUA 421X31 XA-142160405011600 VAC8.050 láb.480050 láb 16/4-ból-13-35 / 64 "15 "€1,409.07
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142140405011 600 VAC nehézipari visszahúzható kábeltekercs, a vezetékkel együtt | CD2MUB 421X32 XA-142140405011600 VAC12.050 láb.720050 láb 14/4-ból-13-35 / 64 "15 "€1,406.46
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 125 VAC nehézipari visszahúzható kábeltekercs, a vezetékkel együtt | CD2MUC 421X33 XA-121120302511125 VAC20.025 láb.250025 láb 12/3-ból-7.75 "13-53/64€1,273.40
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 125 VAC nehéz ipari behúzható zsinórtekercs, zsinórral együtt | CD2MUD 421X34 XA-121120305011125 VAC20.050 láb.212550 láb 12/3-ból-7.75 "13-53/64€1,309.93
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305016E 125 VAC nehézipari visszahúzható kábeltekercs, kimenetek száma 4, a kábelt tartalmazza | CD2MUE 421X35 XA-121120305016E125 VAC20.050 láb.212550 láb 12/3-ból47.75 "13-53/64€1,285.79
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120310016 125 VAC nehézipari visszahúzható kábeltekercs, kimenetek száma 4, a kábelt tartalmazza | CD2MUF 421X36 XA-141120310016125 VAC20.0100 láb.2500100 láb 12/3-ból413-21 / 32 "15 "€2,054.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Ipari visszahúzható kábeltekercs, 125 VAC, kimenetek száma 4
€1,875.50 /Mértékegység