Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TJV8 Drivers Kesztyűk Marhabőr M Palomino Pr | AD9LUT

CONDOR 4TJV8 Drivers Gloves Cowhide M Palomino Pr

Raktáron
Tétel: AD9LUT Modell: 4TJV8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr sofőrkesztyű
Vissza anyagSzarvasmarha bőr
színekPalomino
MandzsettaRáncolt
vágásGunn
Grade bőrA
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagTehénbőr
Bőr tenyér típusTeljes kiőrlésű
Liner Materialbéleletlen
MéretM
EladvaPár
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusZárókő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód4203290500
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4TJV7 Drivers Kesztyűk Marhabőr S Palomino Pr | AD9LUR 4TJV7S2€21.66
CONDOR 4TJV9 Drivers Kesztyűk Marhabőr L Palomino Pr | AD9LUU 4TJV9L2€21.66
CONDOR 4TJW1 Drivers kesztyű marhabőr Xl Palomino Pr | AD9LUV 4TJW1XL2€21.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TJV8 Drivers Gloves Cowhide M Palomino Pr
€21.66 /csomag