Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 2RA33 Hidegvédő kesztyű Xl Hi Visibility Green Pr | AC3AZU

CONDOR 2RA33 Hidegvédő kesztyűk Xl Hi Visibility Green Pr

Raktáron
Tétel: AC3AZU Típus: 2RA33
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
€21.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegvédő kesztyű
Vissza anyagPoliészter
Záró típusRáncolt
színekSzia Visibility Green/Gray
MandzsettaBiztonsági mandzsetta kötött csuklóval
vágásGunn
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagFényvisszaverő
Hossz10.5
Liner MaterialNejlon WarmTex-szel (R)
Pálma anyagGabona disznóbőr
MéretXL
Varrási anyagPoliészter szál
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód4203293020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMandzsettaHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 2RA31 Hidegvédő kesztyű S Hi Visibility Green Pr | AC3AZT 2RA31Biztonsági mandzsetta kötött csuklóval9.5 "S2€21.14
CONDOR 4NHD9 Hidegvédő kesztyű M Hi Visibility Green Pr | AD8XRB 4NHD9Biztonsági mandzsetta kötött csuklóval10 "M2€21.14
CONDOR 2RA32 Hidegvédő kesztyű L Jól látható zöld Pr | AF9JVY 2RA32Kötött csukló biztonsággal10.3 "L2€21.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 2RA33 Hidegvédő kesztyűk Xl Hi Visibility Green Pr
€21.14 /csomag