CONDOR 26W808 galléros polipropilén kék nyitott L - 25 db-os csomag | AB8QHV

CONDOR 26W808 galléros polipropilén kék nyitott L - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8QHV Típus: 26W808

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€87.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGalléros eldobható kezeslábas
Boka stílusNyisd ki
Záró típusCipzár
színekKék
SzíncsaládBlues
Mandzsetta stílusNyisd ki
Szövet súlya1.39 oz.
Megfelel a mellkas méretének27 "
Der a derékmérethez27 "(derék szélesség)
inseam30.156 "
Anyagpolipropilén
Varrás stílusÖsszevont
MéretL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7555
Hajó magassága (cm)26.01
Hajó hossza (cm)42.01
Hajószélesség (cm)27.99
HS-kód6210105000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellinseamBoka stílusszínekAnyagMéretSzíncsaládMandzsetta stílusSzövet súlyaPkg. Menny.Ár
CONDOR 26W752 galléros polipropilén fehér L - 25 db-os csomag | AB8QFK 26W75230.156 "Nyisd kifehérpolipropilénLargeFehérfolyásNyisd ki1.39 oz.25€87.10
CONDOR 26W753 galléros polipropilén Open Xl - 25 db-os csomag | AB8QFL 26W75330-11 / 16 "Nyisd kifehérpolipropilénExtra nagyFehérfolyásNyisd ki1.39 oz.25€83.18
CONDOR 26W754 polipropilén Serged nyitott 2xl - 25 db-os csomag | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "Nyisd kifehérpolipropilén2XLFehérfolyásNyisd ki1.39 oz.25€89.30
CONDOR 26W755 polipropilén Serged nyitott 3xl - 25 db-os csomag | AB8QFN 26W75532.75 "Nyisd kifehérpolipropilén3XLFehérfolyásNyisd ki1.39 oz.25€89.44
CONDOR 26W758 polipropilén fehér elasztikus S - 25 db-os csomag | AB8QFR 26W75828.625 "RugalmasfehérpolipropilénSmallFehérfolyásRugalmas1.39 oz.25€193.32
CONDOR 26W759 polipropilén fehér elasztikus M - 25 db | AB8QFT 26W75929.125 "RugalmasfehérpolipropilénközepesFehérfolyásRugalmas1.39 oz.25€193.67
CONDOR 26W760 polipropilén fehér elasztikus L - 25 db | AB8QFU 26W76030.156 "RugalmasfehérpolipropilénLargeFehérfolyásRugalmas1.39 oz.25€189.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 26W808 galléros polipropilén kék nyitott L - 25 db-os csomag
€87.66 /csomag