Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 22KA68 Vegyszerálló kesztyű Pvc 12 hüvelyk L vörösbarna Pr | AB6VHQ

CONDOR 22KA68 Vegyszerálló kesztyű PVC 12 hüvelyk L Vörösbarna Pr

Raktáron
Tétel: AB6VHQ Modell: 22KA68

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerálló kesztyű
színekVörösbarna
MandzsettaPáncélkesztyű
befejezHomokos
Hossz12 "
Liner MaterialAkril / pamut
AnyagPVC
MéretL
Támogatott / nem támogatottTámogatott
VastagságKözepes súlyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105520
Származási országPK

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kiváló kézügyesség, csökkentett kézfáradás, durva, csúszásmentes markolat, folyadéktaszító, hidegálló

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 22KA69 vegyszerálló kesztyű PVC 12 hüvelyk Xl piros barna Pr | AB6VHR 22KA69XL2€30.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 22KA68 Vegyszerálló kesztyű PVC 12 hüvelyk L Vörösbarna Pr
€30.95 /csomag