Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 20GZ65 bevonatos kesztyűk Nitril S Kék/fekete Pr | AF6RMW

CONDOR 20GZ65 Bevonatos kesztyűk Nitril S Kék/fekete Pr

Raktáron
Tétel: AF6RMW Modell: 20GZ65

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint4
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseHal háló minta a tenyéren
Bevonó anyagnitril
színekSötétkék / fekete
MandzsettaKötött
Nyomtáv13
Hossz9"
Liner MaterialNejlon
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.99
Hajó hossza (cm)22.99
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6116107520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 20GZ66 bevonatos kesztyűk Nitril M Kék/fekete Pr | AF6RMX 20GZ669.5 "M2€7.02
CONDOR 20GZ67 bevonatos kesztyűk Nitril L Kék/fekete Pr | AF6RMY 20GZ6710 "L2€7.02
CONDOR 20GZ68 bevonatos kesztyűk Nitril Xl Kék/fekete Pr | AF6RMZ 20GZ6810 "XL2€7.02
CONDOR 20GZ69 bevonatos kesztyűk Nitril 2xl Kék/fekete Pr | AF6RNS 20GZ6910.5 "2XL2€7.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 20GZ65 Bevonatos kesztyűk Nitril S Kék/fekete Pr
€7.02 /csomag