CONDOR 1FBC2 vállpántos kezeslábas Sivatagi homokbarna Méret 52 - 54 x 31 | AA9TZA

CONDOR 1FBC2 vállpántos overál, sivatagi homokbarna 52-es mérettől 54 x 31-ig

Raktáron
Tétel: AA9TZA Modell: 1FBC2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőke overál
Age GroupFelnőtt
Záró típusgombok
színekSivatagi homokbarna
Der a derékmérethez52–54 ”
nemFérfi
Kalapács hurokNem
inseam31 "
Liner MaterialPamut kacsa
AnyagNejlon
Külső zsebek száma4
Méret3XL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8045
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód6203422005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDer a derékmérethezKalapács hurokinseamMéretÁr
CONDOR 1H179 vállpántos kezeslábas sivatagi homokbarna méret 40-től 42 x 30-ig | AA9WTN 1H17940–42 ”Igen30 "40 "hogy 42"€185.58
CONDOR 1H180 vállpántos kezeslábas sivatagi homokbarna Méret 34 - 37 x 30 | AA9WTP 1H18034–37 ”Igen30 "34 "hogy 37"€33.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 1FBC2 vállpántos overál, sivatagi homokbarna 52-es mérettől 54 x 31-ig
€148.60 /Mértékegység