Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 1D999 Bőr vezetők Kesztyűk Marhabőr S Pr | AA9GMK

CONDOR 1D999 Bőr vezetők Kesztyűk Marhabőr S Pr

Raktáron
Tétel: AA9GMK Modell: 1D999

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr sofőrkesztyű
Vissza anyagSzarvasmarha bőr
színekfehér
MandzsettaRáncolt
vágásGunn
Grade bőrB / C
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagTehénbőr
Bőr tenyér típusTeljes kiőrlésű
Liner MaterialJersey
MéretS
EladvaPár
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 3AJ48 Bőr vezetők Kesztyűk Marhabőr L Pr | AC8HYY 3AJ48L2€19.12
CONDOR 5AW69 Bőr vezetők Kesztyűk Marhabőr Xl Pr | AE3BGH 5AW69XL2€19.12
CONDOR 5AR48 Bőr vezetők Kesztyűk Marhabőr M Pr | AG7CDH 5AR48M2€19.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 1D999 Bőr vezetők Kesztyűk Marhabőr S Pr
€19.12 /csomag