Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Tárcsás pohár bütykös fiókzár Gyémánt Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Tárcsás pohár bütyök fiókzár Gyémánt Brgtbrs Kd

Raktáron
Tétel: AD9PPZ Modell: C8803-KD-3Kereszthivatkozás: 4TYG8
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
€18.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos gyémánt hátsó holtcsavar
Bütykös hossz (hüvelyk)11/32
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes sárgaréz
Ajtóvastagsághoz15 / 16 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1/8
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5
típusTárcsás pohár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozTételKulcsszámKulcs típusaSzerelő furat átmérője.Ár
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A tárcsadobó bütyök fiókzár kerek Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14AFényes nikkel15 / 16 "Fiók lekerekített hátulrólMKKDMester kulcsos, más7 / 8 "€23.17
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14AFényes nikkel15 / 16 "Ajtó holtjátékKDKülönböző7 / 8 "€18.43
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Tárcsás billenő bütykös ajtózár Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14AFényes nikkel15 / 16 "Ajtó holtjátékMKKDMester kulcsos, más7 / 8 "€25.01
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Fényes sárgaréz15 / 16 "Ajtó holtjátékKDKülönböző7 / 8 "€19.00
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 tárcsás bukólapátos ajtózár Brgt sárgaréz Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Fényes sárgaréz15 / 16 "Ajtó holtjátékMKKDMester kulcsos, más7 / 8 "€23.78
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Tárcsás pohár bütykös fiókzár Gyémánt Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14AFényes nikkel15 / 16 "Fiókos gyémánt hátsó holtcsavarKDKülönböző7 / 8 "€17.24
COMPX NATIONAL C8051-C346A-14A Tárcsás billenős bütyökzár Nikkelkulcs C346a | AE3PHV 5EKP6 C8051-C346A-14AFényes nikkel1 / 8 "Tárcsás pohár bütykös zárC346AHasonló3 / 4 "€18.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Tárcsás pohár bütyök fiókzár Gyémánt Brgtbrs Kd
€18.50 /Mértékegység