Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8065-14A bütykös retesz hornyolt fényes nikkel | AD9PLK 4TXY5

COMPX NATIONAL C8065-14A bütykös retesz hornyolt fényes nikkel

Raktáron
Tétel: AD9PLK Modell: C8065-14AKeresztszám: 4TXY5
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
€15.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam retesz
Bütykös hossz (hüvelyk)1-1/2
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz1 / 4 "
Fej Dia.7 / 8 "
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)3/4
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma5
Eltolt3 / 16 "
típusRéselt
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzerelő furat átmérője.Ár
COMPX NATIONAL C8757-2C bütykös retesz nem reteszelő egypontos nyelv | AD9PQJ 4TYJ3 C8757-2CTermészetes5 / 16 "€9.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8065-14A bütykös retesz hornyolt fényes nikkel
€15.63 /Mértékegység