Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8060-C642A-14A Tárcsás billenős bütyökzár Nikkelkulcs C642a | AE3PLN 5EKZ9

COMPX NATIONAL C8060-C642A-14A Tárcsás billenőtárcsa kamerazár Nikkelkulcs C642a

Raktáron
Tétel: AE3PLN Típus: C8060-C642A-14AKereszthivatkozás: 5EKZ9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€25.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás pohár bütykös zár
Bütykös hossz (hüvelyk)1 1/8, 1 1/2
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz1-7 / 16 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámC642A
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-25/32, 27/32
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma5
Eltolt11/32, 0 "
Oldja fel az iránytBármelyik
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozTételKulcsszámKulcs típusaSzerelő furat átmérője.Ár
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A tárcsadobó bütyök fiókzár kerek Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14AFényes nikkel15 / 16 "Fiók lekerekített hátulrólMKKDMester kulcsos, más7 / 8 "€23.17
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14AFényes nikkel15 / 16 "Ajtó holtjátékKDKülönböző7 / 8 "€18.43
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Tárcsás billenő bütykös ajtózár Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14AFényes nikkel15 / 16 "Ajtó holtjátékMKKDMester kulcsos, más7 / 8 "€25.01
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Fényes sárgaréz15 / 16 "Ajtó holtjátékKDKülönböző7 / 8 "€19.00
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 tárcsás bukólapátos ajtózár Brgt sárgaréz Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Fényes sárgaréz15 / 16 "Ajtó holtjátékMKKDMester kulcsos, más7 / 8 "€23.78
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Tárcsás pohár bütykös fiókzár Gyémánt Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14AFényes nikkel15 / 16 "Fiókos gyémánt hátsó holtcsavarKDKülönböző7 / 8 "€17.24
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Tárcsás pohár bütykös fiókzár Gyémánt Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Fényes sárgaréz15 / 16 "Fiókos gyémánt hátsó holtcsavarKDKülönböző7 / 8 "€18.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8060-C642A-14A Tárcsás billenőtárcsa kamerazár Nikkelkulcs C642a
€25.47 /Mértékegység