Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Lemezkamera zár Nikkel Master Keyed | AE3PJB 5EKR4

COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Lemezkamera zár Nikkel Master Keyed

Raktáron
Tétel: AE3PJB Típus: C8051-MKKD-14AKereszt Ref: 5EKR4
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
€16.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás pohár bütykös zár
Bütykös hossz (hüvelyk)1 1/8, 1 1/2
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz1 / 8 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaMester kulcsos, más
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)7 / 16, 25 / 32
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma5
Eltolt11/32, 0 "
Oldja fel az iránytBármelyik
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtóvastagsághozKulcs típusaÁr
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Lemezkamera zár Nikkelkulcs Különböző | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Különböző€17.41
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Lemezkamera zár Nikkelkulcs Különböző | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14A15 / 64 "Különböző€16.92
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Lemezkamera zár Nikkel Master Keyed | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Mester kulcsos, más€24.90
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Lemezkamera zár Nikkelkulcs Különböző | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14A7 / 8 "Különböző€18.14
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Lemezkamera zár Nikkel Master Keyed | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Mester kulcsos, más€24.90
COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Lemezkamera zár Nikkelkulcs Különböző | AE3PKF 5EKW1 C8054-KD-14A5 / 8 "Különböző€18.04
COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Lemezkamera zár Nikkel Master Keyed | AE3PKQ 5EKX0 C8054-MKKD-14A5 / 8 "Mester kulcsos, más€26.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Lemezkamera zár Nikkel Master Keyed
€16.14 /Mértékegység