Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COLDER PRODUCTS COMPANY NS4D17006 soros csatlakozó, polipropilén / ABS, elzáró | AC4AYD 2YDP6

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 soros csatlakozó, polipropilén / ABS, elzáró

Raktáron
Tétel: AC4AYD Modell: NS4D17006Kereszthivatkozás: 2YDP6
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
€47.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.1.05 "
test anyagaPolipropilén / ABS
színekSzürke
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Hossz2.34 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
Cső belül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A CPC NS4D17006 soros csatoló megakadályozza a termék elvesztését szivárgásmentes kialakítással
    • Polipropilénből készült, EPDM O-gyűrűvel, amely kiváló vegyszerállóságot kínál
    • Az univerzális testek betétekkel párosulnak, hogy olyan szerelvényt készítsenek, amely több alkalmazással is működik

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS4D10004 Beépített csatlakozó Polipropilén/abs Lezárás | AC4AXZ 2YDP2 NS4D10004MNPT2.31 "-€45.42
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS4D13006 Beépített csatlakozó Polipropilén/abs Lezárás | AC4AYA 2YDP3 NS4D13006PTF2.45 "1 / 4 "€53.71
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS4D17002 Beépített csatlakozó Polipropilén/abs Lezárás | AC4AYB 2YDP4 NS4D17002szálkás kalász2.09 "1 / 8 "€45.52
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT NS4D17004 Beépített csatlakozó Polipropilén/abs Lezárás | AC4AYC 2YDP5 NS4D17004szálkás kalász2.34 "1 / 4 "€47.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 soros csatlakozó, polipropilén / ABS, elzáró
€47.36 /Mértékegység