Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CMI 971-8-6-6NS Férfi Run Tee kompressziós sárgaréz 3/8 hüvelykes cső | AH3PZW 32WH20

CMI 971-8-6-6NS Férfi Run Tee kompressziós sárgaréz 3/8 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH3PZW Modell: 971-8-6-6NSKereszthivatkozás: 32WH20
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
€56.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Run Tee
csatlakozásÖsszenyomás x tömörítés x cső
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret1 / 2 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1814
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
CMI 971-4NS Férfi Run Tee kompressziós sárgaréz 150psi | AH3PZT 32WH16 971-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.32
CMI 971-6-6-6 Male Run Tee Compression 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6 6-3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€42.70
CMI 971-6NS Male Run Tee 150psi sárgaréz | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CMI 971-8-6-6NS Férfi Run Tee kompressziós sárgaréz 3/8 hüvelykes cső
€56.54 /Mértékegység