Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-193 tengely gallér bilincs 2 db 1-15/16 hüvelykes acél | AF8ZRB 29NZ17

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-193 tengely gallér bilincs 2 db 1-15 / 16 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF8ZRB Modell: H2C-193Kereszthivatkozás: 29NZ17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1-15 / 16 "
Hézag Dia3.25 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid acél
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Dia kívül.3.25 "
Csavar anyagaAcél
Csavar méret5 / 16 "-24
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaSzélességAnyagDarabszámÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325 tengely gallér bilincs 2 db 3-1/4 hüvelykes acél | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.5 "€195.28
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-337 tengely gallér bilincs 2 db 3-3/8 hüvelykes acél | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.75 "€175.64
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343 tengely gallér bilincs 2 db 3-7/16 hüvelykes acél | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.75 "€201.47
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350 tengely gallér bilincs 2 db 3-1/2 hüvelykes acél | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.75 "€194.86
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393 tengely gallér bilincs 2 db 3-15/16 hüvelykes acél | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között5.25 "€305.88
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-400 tengely nyakörv bilincs 2 db 4 hüvelykes acél | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között5.25 "€289.92
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325-S tengely nyakörv bilincs 2 db 3-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Rozsdamentes acél2-40 foktól 800 fokig F4.5 "€432.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-193 tengely gallér bilincs 2 db 1-15 / 16 hüvelykes acél
€56.37 /Mértékegység