Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S Tengelygallér szabványos bilincs 1-1/4 hüvelykes furatátmérő | AH7NAG 36WY57

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S tengely gallér szabványos bilincs 1-1/4 hüvelykes furatátmérő

Raktáron
Cikkszám: AH7NAG Modell: CR2C-125-SKereszthivatkozás: 36WY57
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
€199.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1.25 "
Hézag Dia2.312 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
Anyag316 Stainless Steel
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 800 fokig F
Dia kívül.2-1 / 16 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret1/4"-28 x 3/4"
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1188
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.24
Hajószélesség (cm)5.24
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Tengelygallér szabványos bilincs 1/2 hüvelykes furatátmérő | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 Stainless Steel-40 foktól 800 fokig F1.125 "Rozsdamentes acél8-32 x 1/2 "€97.54
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-062-S Tengelygallér szabványos bilincs 5/8 hüvelykes furatátmérő | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 Stainless Steel-40 foktól 800 fokig F1 5 / 16 "Rozsdamentes acél10-32 x 1/2 "€107.94
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Tengelygallér szabványos bilincs 3/4 hüvelykes furatátmérő | AH7NAE 36WY55 CR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316 Stainless Steel-40 foktól 800 fokig F1.5 "Rozsdamentes acél1/4"-28 x 5/8"€116.87
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-100-S Tengelygallér szabványos bilincs 1 hüvelyk furatátmérő | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 Stainless Steel-40 foktól 800 fokig F1.75 "Rozsdamentes acél1/4"-28 x 5/8"€154.28
CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 tengely gallér bilincs 15/64 hüvelykes | AH8WWY 39AL68 M1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81mmAcél0 fok és 300 fok F között3 / 4 "AcélM3 x 8€14.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S tengely gallér szabványos bilincs 1-1/4 hüvelykes furatátmérő
€199.52 /Mértékegység