Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-50X80 Kulcs nélküli zárszerkezet C405 Series 1.969 Tengelyátmérő | AH7RHR 38AU69

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-50X80 Kulcs nélküli zárszerelvény C405 sorozat 1.969 tengelyátmérő

Raktáron
Tétel: AH7RHR Típus: C405M-50X80Kereszthivatkozás: 38AU69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€475.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli zárszerkezet
Ügynökségi megfelelésROHS
Csavar méreteM8 x 55
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)28813.838
Zárócsavar mennyisége8
AnyagAcél
Dia kívül.3.15
Dia-n kívül Megértés+0 / -. 002 "
Teljes hossz2.913
Tengely Dia.1.969
Tengely Dia. Megértés+0 / -. 002 "
Átterhelhető tolóerő (font)37041.407
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)253
típusC405 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)7.2
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)8
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.típusÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 0.75 Tengelyátmérő | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E sorozat€116.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 Keyless Lock Assem C123E Series 0.875 Tengelyátmérő | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E sorozat€143.40
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1 Tengelyátmérő | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E sorozat€143.95
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.125 Tengelyátmérő | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E sorozat€151.20
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.188 Tengelyátmérő | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E sorozat€144.67
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Kulcs nélküli LockAssem C123E Series 1.25 Tengelyátmérő | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E sorozat€156.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.375 Tengelyátmérő | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E sorozat€152.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-50X80 Kulcs nélküli zárszerelvény C405 sorozat 1.969 tengelyátmérő
€475.37 /Mértékegység