CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-100X145 Keyless Lock Assembly C405 Series 3.937 Shaft Diameter | AH7RHD 38AU57

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-100X145 Kulcs nélküli zárszerelvény C405 sorozat 3.937 tengelyátmérő

Raktáron
Tétel: AH7RHD Típus: C405M-100X145Kereszthivatkozás: 38AU57

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,013.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli zárszerkezet
Ügynökségi megfelelésROHS
Csavar méreteM12 x 80
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)30526.734
Zárócsavar mennyisége11
AnyagAcél
Dia kívül.5.709
Dia-n kívül Megértés+0 / -. 002 "
Teljes hossz4.488
Tengely Dia.3.937
Tengely Dia. Megértés+0 / -. 002 "
Átterhelhető tolóerő (font)124865.389
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)1707
típusC405 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)11.2
Hajó hossza (cm)14.5
Hajószélesség (cm)14.5
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.típusÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 0.75 Tengelyátmérő | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E sorozat€116.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 Keyless Lock Assem C123E Series 0.875 Tengelyátmérő | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E sorozat€143.40
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1 Tengelyátmérő | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E sorozat€143.95
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.125 Tengelyátmérő | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E sorozat€151.20
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.188 Tengelyátmérő | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E sorozat€144.67
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Kulcs nélküli LockAssem C123E Series 1.25 Tengelyátmérő | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E sorozat€156.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.375 Tengelyátmérő | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E sorozat€152.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405M-100X145 Kulcs nélküli zárszerelvény C405 sorozat 3.937 tengelyátmérő
€1,013.62 /Mértékegység