Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C123M-90X130 Kulcs nélküli zárszerkezet C123M Series 3.543 Tengelyátmérő | AH7RAY 38AT12

CLIMAX METAL PRODUCTS C123M-90X130 kulcsnélküli zárszerelvény C123M sorozat 3.543 tengelyátmérő

Raktáron
Tétel: AH7RAY Típus: C123M-90X130Kereszthivatkozás: 38AT12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€319.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli zárszerkezet
Ügynökségi megfelelésROHS
Csavar méreteM10 x 30
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)27099.036
Zárócsavar mennyisége9
AnyagAcél
Dia kívül.5.118
Dia-n kívül Megértés+0 / -. 002 "
Teljes hossz1.988
Tengely Dia.3.543
Tengely Dia. Megértés+0 / -. 002 "
Átterhelhető tolóerő (font)34203.558
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)421
típusC123M sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)13
Hajószélesség (cm)13
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.típusÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 0.75 Tengelyátmérő | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E sorozat€116.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 Keyless Lock Assem C123E Series 0.875 Tengelyátmérő | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E sorozat€143.40
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1 Tengelyátmérő | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E sorozat€143.95
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.125 Tengelyátmérő | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E sorozat€151.20
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.188 Tengelyátmérő | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E sorozat€144.67
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Kulcs nélküli LockAssem C123E Series 1.25 Tengelyátmérő | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E sorozat€156.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.375 Tengelyátmérő | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E sorozat€152.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C123M-90X130 kulcsnélküli zárszerelvény C123M sorozat 3.543 tengelyátmérő
€319.61 /Mértékegység