Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075 Csatlakozó merev acél | AF8YVQ 29NL84

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075 Merev acél tengelykapcsoló

Raktáron
Tétel: AF8YVQ Modell: 2ISCC-100-075Kereszthivatkozás: 29NL84
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
€214.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1 "x 3/4"
Hézag Dia2-1 / 16 "
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték1850 In.Lbs.
Dia kívül.2-1 / 16 "
Teljes hossz2 1 / 16 "
Csavar méret1/4-28 x 5/8"
típusKétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Csatlakozó merev acél | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél35 In.Lbs.7 / 8 "€146.49
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Csatlakozó merev acél | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél71 In.Lbs.1 1 / 16 "€173.59
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Csatlakozó merev acél | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél280 In.Lbs.1.375 "€224.08
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Csatlakozó merev acél | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél380 In.Lbs.1-9 / 16 "€311.16
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Csatlakozó merev acél | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél470 In.Lbs.1-9 / 16 "€247.76
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Csatlakozó merev acél | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél830 In.Lbs.1 13 / 16 "€366.97
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Csatlakozó merev acél | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül-Rozsdamentes acél990 In.Lbs.1 13 / 16 "€340.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075 Merev acél tengelykapcsoló
€214.16 /Mértékegység