Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Csatlakozó merev acél | AF8YUD 29NL45

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AF8YUD Modell: 2CC-100-100Kereszthivatkozás: 29NL45

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€168.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1 "x 1"
Hézag Dia2"
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték2470 In.Lbs.
Dia kívül.2"
Teljes hossz2"
Csavar méret1/4-28 x 5/8"
típusKétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW csatlakozó merev acél | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWKétrészes bilincs, kulccsal3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€193.10
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100-KW csatlakozó merev acél | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWKétrészes bilincs, kulccsal1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€199.52
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW tengelykapcsoló merev acél | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWKétrészes bilincs, kulccsal1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€264.77
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW csatlakozó merev acél | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWKétrészes bilincs, kulccsal1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€305.73
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW csatlakozó merev acél | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWKétrészes bilincs, kulccsal1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€509.64
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075 Csatlakozó merev acél | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€162.01
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125 Csatlakozó merev acél | AF8YUE 29NL46 2CC-125-125Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€219.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 tengelykapcsoló merev acél
€168.23 /Mértékegység