Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C86108 Spiral Point Tap, #8-32 Thread Size, 13/16 Inch Thread Length, 2 15/32 Inch Length | CN2RHF C50003 / 31GF04

CLEVELAND C86108 spirálhegyes menetfúró, #8-32 menetméret, 13/16 hüvelykes menethossz, 2 15/32 hüvelykes hossz

Raktáron
Tétel: CN2RHF Modell: C86108Kereszthivatkozás: C50003 / 31GF04
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
€47.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLEVELAND C86207 Spiral Point Tap, #6-40 Thread Size, 3/4 Inch Thread Length, 2 3/16 Inch Length, Plug | CN2RHG C50033 / 31GF34 C86207€42.14
CLEVELAND C86209 Spiral Point Tap, #8-36 Thread Size, 13/16 Inch Thread Length, 2 15/32 Inch Length, Plug | CN2RHH C50036 / 31GF37 C86209€42.48
CLEVELAND C86221 Spiral Point Tap, 7/16-20 Thread Size, 1 9/16 Inch Thread Length, 3 29/32 Inch Length | CN2RHJ C50051 / 31GF52 C86221€71.90
CLEVELAND C89307 Spiral Flute Tap, #6-40 Thread Size, 2 3/16 Inch Length, Right Hand | CN2RHK C50065 / 31GF66 C89307€57.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C86108 spirálhegyes menetfúró, #8-32 menetméret, 13/16 hüvelykes menethossz, 2 15/32 hüvelykes hossz
€47.76 /Mértékegység