Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C65804 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-20 | AB6AUJ 20X645

CLEVELAND C65804 Körben állítható nagy sebességű acél 1/4-20

Raktáron
Tétel: AB6AUJ Modell: C65804Kereszthivatkozás: 20X645

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€95.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek állítható szerszám
AnyagNagy sebességű acél
Dia kívül.1"
Hangmagasság20
Méret1 / 4 "
Vastagság3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDia kívül.HangmagasságMéretVastagságMenet típusaÁr
CLEVELAND C65798 kerek állítható szerszám nagysebességű acél # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Nagy sebességű acél1"24#123 / 8 "UNC€96.04
CLEVELAND C65839 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Nagy sebességű acél1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€175.73
CLEVELAND C65840 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Nagy sebességű acél1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€173.25
CLEVELAND C65729 Körben állítható Die Steel 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Nagy sebességű acél13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€87.40
CLEVELAND C65733 kerek állítható présacél 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Nagy sebességű acél13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€84.45
CLEVELAND C65734 Körben állítható Die Steel 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Nagy sebességű acél13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€89.33
CLEVELAND C65739 kerek állítható présacél 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Nagy sebességű acél13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€87.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C65804 Körben állítható nagy sebességű acél 1/4-20
€95.88 /Mértékegység