Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C52151 végőrlő kobalt 1/8 2 fuvola dupla négyzet vég Cc | AD8NUZ 4LE81

CLEVELAND C52151 végmaró kobalt 1/8 2 fuvola kettős négyzet vég Cc

Raktáron
Tétel: AD8NUZ Modell: C52151Kereszthivatkozás: 4LE81
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
€57.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Sarok sugara0
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaHDC-2
AnyagKobalt
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3 1 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207706030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérővégVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLEVELAND C42602 végőrlő kobalt 1/8 2 fuvola egy négyzet végű Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "egyetlen3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€34.50
CLEVELAND C42604 végmaró kobalt 3/16 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "egyetlen7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€36.03
CLEVELAND C42607 végőrlő kobalt 1/4 2 fuvola egy négyzet végű Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "egyetlen1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€37.56
CLEVELAND C42609 végmaró kobalt 5/16 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "egyetlen9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€37.82
CLEVELAND C42612 végőrlő kobalt 3/8 2 fuvola egy négyzet végű Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "egyetlen9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€40.56
CLEVELAND C32494 végmaró kobalt 7/16 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "egyetlen13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€56.86
CLEVELAND C42616 végőrlő kobalt 1/2 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "egyetlen1"HGC-223.25 "1 / 2 "€66.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C52151 végmaró kobalt 1/8 2 fuvola kettős négyzet vég Cc
€57.68 /Mértékegység