Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C40970 Cobalt End Mill 3/32 Inch Diameter 9/32 Inch Cut L | AC4YDX 31C187

CLEVELAND C40970 kobalt maró 3/32 hüvelyk átmérő 9/32 hüvelyk vágott L

Raktáron
Tétel: AC4YDX Modell: C40970Kereszthivatkozás: 31C187

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€67.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Sarok sugara2.25 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végDupla vége
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög9 / 32 "
Vágás hossza9 / 32 "
Lista számaHMDC4
AnyagKobalt
Marás Dia.3 / 32 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaSarok sugaraÁtmérőTeljes hosszShank Dia.végbefejezHelix SzögÁr
CLEVELAND C32847 Kobalt végmaró 1/8 hüvelyk átmérőjű 3/8 hüvelykes vágás L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Dupla végeTiN bevonatú3 / 8 "€77.86
CLEVELAND C32833 kobalt végmaró 9/64 hüvelyk átmérő 7/16 hüvelyk vágott L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Dupla végeFényes7 / 16 "€45.38
CLEVELAND C32851 kobalt végmaró 3/16 hüvelyk átmérő 7/16 hüvelyk vágott L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Dupla végeTiN bevonatú7 / 16 "€77.86
CLEVELAND C32855 kobaltvégmaró 1/4 hüvelyk átmérőjű, 1/2 hüvelykes vágott L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Dupla végeTiN bevonatú1 / 2 "€77.86
CLEVELAND C32859 kobalt végmaró 5/16 hüvelyk átmérő 9/16 hüvelyk vágott L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Dupla végeTiN bevonatú9 / 16 "€79.00
CLEVELAND C32863 kobaltvégmalom 3/8 hüvelyk átmérőjű, 9/16 hüvelykes vágott L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Dupla végeTiN bevonatú9 / 16 "€85.34
CLEVELAND C32841 kobalt végmaró 25/64 hüvelyk átmérőjű 13/16 vágott L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Dupla végeFényes13 / 16 "€70.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C40970 kobalt maró 3/32 hüvelyk átmérő 9/32 hüvelyk vágott L
€67.47 /Mértékegység