Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C16861 Taper Length Drill Bit, #29 Drill Bit Size, 1/8 Inch Shank Dia, Cobalt | CQ9YTF 439U33

CLEVELAND C16861 kúpos hosszúságú fúrószár, #29 fúrószár méret, 1/8 hüvelykes szár átmérő, kobalt

Raktáron
Tétel: CQ9YTF Modell: C16861Kereszthivatkozás: 439U33
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
€64.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLEVELAND D45381 kúpos hosszú fúrószár, Hss lépcsőfúró Jobber hossz .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381€66.84
CLEVELAND D45376 kúpos hosszúságú fúrószár, Hss lépcsőfúró Jobber hossz .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D45376€431.32
CLEVELAND D45377 kúpos hosszú fúrószár, Hss lépcsőfúró kúpos hossza .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D45377€198.77
CLEVELAND D45379 kúpos hosszú fúrószár, Hss lépcsőfúró kúpos hossza .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D45379€235.85
CLEVELAND D45380 kúpos hosszú fúrószár, Hss lépcsőfúró kúpos hossza 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D45380€195.95
CLEVELAND C09202 kúpos hosszúságú fúrószár, #1 fúrószár méret, 3 3/4 hüvelykes horonyhossz, 7/32 hüvelykes szár átmérője | CQ9YQH 439N77 C09202€25.22
CLEVELAND C08733 kúpos hosszúságú fúrószár, #1 fúrószár méret, 3 3/4 hüvelykes horonyhossz, 7/32 hüvelykes szár átmérője | CQ9YQJ 439M41 C08733€26.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C16861 kúpos hosszúságú fúrószár, #29 fúrószár méret, 1/8 hüvelykes szár átmérő, kobalt
€64.51 /Mértékegység