Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C01803 Jobber Length Drill Bit, 1/64 Inch Size Drill Bit Size, 3/4 Inch Overall Length | CQ9KJQ 434T33

CLEVELAND C01803 Jobber Length Drill Bit, 1/64 Inch Size Drill Bit Size, 3/4 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CQ9KJQ Modell: C01803Kereszthivatkozás: 434T33
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
€12.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CLEVELAND C72311 Jobber fúrószár, 11.20 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz, 142 mm teljes hossz | CQ9HPY 406L52 C72311Jobber fúrófej€27.81
CLEVELAND C71311 Jobber fúrószár, 11.20 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz, 142 mm teljes hossz | CQ9HPZ 406J29 C71311Jobber fúrófej€27.95
CLEVELAND C71315 Jobber fúrószár, 12.20 mm-es fúrószár méret, 101 mm-es horonyhossz, 151 mm teljes hossz | CQ9HQA 406J32 C71315Jobber fúrófej€31.80
CLEVELAND C72315 Jobber fúrószár, 12.20 mm-es fúrószár méret, 101 mm-es horonyhossz, 151 mm teljes hossz | CQ9HQB 406L55 C72315Jobber fúrófej€30.49
CLEVELAND C03597 Jobber hosszúságú fúrószár, #1 fúrószár méret, 3-7/8 hüvelykes teljes hossz | CQ9HQH 434V94 C03597Jobber hosszúságú fúrófej€15.31
CLEVELAND C03039 Jobber hosszúságú fúrószár, #10 fúrószár méret, 3-5/8 hüvelykes teljes hossz | CQ9HQV 434U69 C03039Jobber hosszúságú fúrófej€9.09
CLEVELAND C03576 Jobber hosszúságú fúrószár, #10 fúrószár méret, 3-5/8 hüvelykes teljes hossz | CQ9HQZ 434V83 C03576Jobber hosszúságú fúrófej€13.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C01803 Jobber Length Drill Bit, 1/64 Inch Size Drill Bit Size, 3/4 Inch Overall Length
€12.03 /Mértékegység