Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND CONTROLS 21401-112 Teljes nyomásszonda 1 1/2 hüvelykes szögeses | AB9PHT 2EJN9

CLEVELAND CONTROLS 21401-112 teljes nyomásmérő szonda 1 1/2 hüvelykes szöges

Raktáron
Tétel: AB9PHT Modell: 21401-112Kereszthivatkozás: 2EJN9

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€8.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes nyomásmérő
Külső hossz1-3 / 4 In.
Méret beszerelése1/4
Karima Dia.1-1 / 2 "
Beszúrás hossza1-1 / 2 In.
Rögzítő karima4 lyuk
A furatközpont középre szerelése1"
Szerelő furat átmérője.3 / 16 "
Teljes hossz3.25 "
típusHatás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
CLEVELAND CONTROLS 21401 Teljes nyomásszonda behelyezése 1 1/2 In | AB9PHB 2EJL1 214013.25 "€7.02
CLEVELAND CONTROLS 21120 Teljes nyomásszonda behelyezése 2 In | AB9PHC 2EJL2 211203.25 "€7.02
CLEVELAND CONTROLS 21402 Teljes nyomásszonda behelyezése 3 1/2 In | AB9PHD 2EJL3 214025.25 "€5.74
CLEVELAND CONTROLS 21121 Teljes nyomású szonda behelyezése 4 in | AB9PHE 2EJL4 211215.25 "€7.10
CLEVELAND CONTROLS 21403 Teljes nyomásszonda behelyezése 5 1/2 In | AB9PHF 2EJL5 214037.25 "€8.30
CLEVELAND CONTROLS 21122 Teljes nyomású szonda behelyezése 6 in | AB9PHG 2EJL6 211227.25 "€8.39
CLEVELAND CONTROLS 21404 Teljes nyomásszonda behelyezése 7 1/2 In | AB9PHH 2EJL7 214049.25 "€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21401-112 teljes nyomásmérő szonda 1 1/2 hüvelykes szöges
€8.34 /Mértékegység