Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND CONTROLS 21398-112 statikus nyomásszonda 3 1/2 hüvelykes szögesdrót | AB9PHM 2EJN3

CLEVELAND CONTROLS 21398-112 Statikus nyomásmérő 3 1/2 hüvelykes szögesdrót

Raktáron
Tétel: AB9PHM Modell: 21398-112Kereszthivatkozás: 2EJN3
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
€9.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus nyomásmérő
Külső hossz1-3 / 4 In.
Méret beszerelése1/4
Karima Dia.1-1 / 2 "
Beszúrás hossza3-1 / 2 In.
Rögzítő karima4 lyuk
A furatközpont középre szerelése1"
Szerelő furat átmérője.3 / 16 "
Teljes hossz5.25 "
típusTörekvés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9026906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
CLEVELAND CONTROLS 21397 statikus nyomásszonda behelyezése 1 1/2 in | AB9PGV 2EJK2 213973.25 "€6.26
CLEVELAND CONTROLS 21398 Statikus nyomásszonda beillesztése 3 1/2 In | AB9PGW 2EJK4 213985.25 "€5.83
CLEVELAND CONTROLS 21400 statikus nyomásszonda behelyezése 7 1/2 In | AB9PGZ 2EJK8 214009.25 "€7.11
CLEVELAND CONTROLS 21119 Statikus nyomásszonda behelyezése 8 In | AB9PHA 2EJK9 211199.25 "€7.11
CLEVELAND CONTROLS 21397-112 statikus nyomásszonda 1 1/2 hüvelykes szögesdrót | AB9PHK 2EJN1 21397-1123.25 "€11.52
CLEVELAND CONTROLS 21116-112 statikus nyomásszonda 2 hüvelykes szögeses | AB9PHL 2EJN2 21116-1123.25 "€9.40
CLEVELAND CONTROLS 21117-112 statikus nyomásszonda, 4 hüvelykes szögeses | AB9PHN 2EJN4 21117-1125.25 "€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21398-112 Statikus nyomásmérő 3 1/2 hüvelykes szögesdrót
€9.37 /Mértékegység