Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS CWC-375P ütvecsavarozó 450 láb-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS CWC-375P ütvecsavarozó 450 láb-lb. 37.0 CFM

Raktáron
Tétel: AH7YBR Típus: CWC-375PKereszthivatkozás: 38EG57
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
€914.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.30
Fúj percenként1600
CFM @ Teljes terhelés37.0
Adóáltalános
Szabad sebesség10,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték450 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.9 font
Nyomatéktartomány25 és 320 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS CWC-375P ütvecsavarozó 450 láb-lb. 37.0 CFM
€914.11 /Mértékegység