CLECOTOOLS 3060AVL-09 Vertical Grinder, 9 Inch Wheel Dia, 3.1 hp Horsepower, 6000 RPM Max. Speed | CQ8YDH 60UP35

CLECOTOOLS 3060AVL-09 Vertical Grinder, 9 Inch Wheel Dia, 3.1 hp Horsepower, 6000 RPM Max. Speed

Raktáron
Tétel: CQ8YDH Model: 3060AVL-09Kereszthivatkozás: 60UP35

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,634.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrlőgép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.84
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLECOTOOLS 3060AVL-07 Vertical Grinder, 7 Inch Wheel Dia, 3.1 hp Horsepower, 6000 RPM Max. Speed | CQ8YDG 60UP34 3060AVL-07€1,861.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS 3060AVL-09 Vertical Grinder, 9 Inch Wheel Dia, 3.1 hp Horsepower, 6000 RPM Max. Speed
€1,634.27 /Mértékegység