Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 derékszögű csiszoló ipari 13500 ford./perc 0.6LE | AH8EUQ 38NJ27

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 derékszögű csiszoló ipari 13500 ford./perc 0.6 LE

Raktáron
Cikkszám: AH8EUQ Modell: 236GLSB-135A-W3T4Kereszthivatkozás: 38NJ27
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
€2,326.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő29.80
CFM @ Teljes terhelés28.0
AdóIpari
KimerítOldal
Szabad sebesség13,500 rpm
Daráló típusaSzög
FogantyúAlumínium
HP0.60 HP
ZárIgen
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz9.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 derékszögű csiszoló ipari 13500 ford./perc 0.6 LE
€2,326.81 /Mértékegység