Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Anyafutó 11 Cfm 12 - 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Anyafutó 11 Cfm 12 - 50 In.-lb.

Raktáron
Tétel: AB7WHC Modell: 19RAA05AM2-GKereszthivatkozás: 24D694
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
€4,435.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus anyafutó
Légbevezető1 / 8 "NPT
CFM @ Teljes terhelés11
Meghajtó mérete1 / 4 "
HajtásFordított
Szabad sebesség570 rpm
Fej szélessége0.72 "
Min. Tömlő mérete3 / 16 "
Teljes hossz12.4 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány lágy húzás12-50 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8467115020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tetőtől talpig (1.06 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteSzabad sebességFej szélességeTeljes hosszÁr
CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G anyacsavar 11 Cfm 18 - 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695 19RAA09AH3-G3 / 8 "500 rpm1"12.9 "€4,617.80
CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G anyacsavar 11 Cfm 18 - 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696 19RAA11AH3-G3 / 8 "340 rpm1"12.3 "€5,044.76
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Anyafutó 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "€2,760.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Anyafutó 11 Cfm 12 - 50 In.-lb.
€4,435.97 /Mértékegység