Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C23475 csavaros fúrógép nagy sebességű acél fekete oxid 19/64 hüvelykes | AE7YFF 6BR55

CLE-LINE C23475 csavaros fúrógép nagy sebességű acél fekete oxid 19/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7YFF Modell: C23475Kereszthivatkozás: 6BR55

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.2969
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza1 9 / 16 "
Törttér19 / 64 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma1896
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz2.75 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.19 / 64 "
Méret19 / 64 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CLE-LINE C23460 csavaros gépfúró nagysebességű acél fekete-oxid 1/16 hüvelyk | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.53
CLE-LINE C23462 csavaros gépfúró nagysebességű acél fekete-oxid 3/32 hüvelyk | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.73
CLE-LINE C23474 csavaros gépfúró nagysebességű acél fekete-oxid 9/32 hüvelyk | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€5.78
CLE-LINE C23476 csavaros gépfúró nagysebességű acél fekete-oxid 5/16 hüvelyk | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€6.75
CLE-LINE C23478 csavaros gépfúró nagy sebességű acél fekete oxid 11/32 hüvelyk | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€9.11
CLE-LINE C23480 csavaros gépfúró nagysebességű acél fekete-oxid 3/8 hüvelyk | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€10.30
CLE-LINE C23482 csavaros gépfúró nagy sebességű acél fekete oxid 13/32 hüvelyk | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€11.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C23475 csavaros fúrógép nagy sebességű acél fekete oxid 19/64 hüvelykes
€6.80 /Mértékegység