Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 29704531 Fúrószár közös szár, 29/64 hüvelykes | AH9TXV 41AR38

CJT KOOLCARB 29704531 Fúrószár közös szár, 29/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH9TXV Típus: 29704531Kereszthivatkozás: 41AR38
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
€320.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.4531
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete29 / 64 "
befejezÓn
Fuvola hossza67mm
FokozatNagy teljesítményű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz129mm
Pont szöge135 fok
Pont típusaÖnközpontú, csiszolt, spirális megkönnyebbülés
Shank Dia.5 / 8 "
Méreteket tartalmaz29 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 29702812 Fúrószár közös szár 9/32 hüvelyk | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Töredékes hüvelyk40mm4"5 / 8 "9 / 32 "€298.93
CJT KOOLCARB 29702969 Fúrószár közös szár 19/64 hüvelyk | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Töredékes hüvelyk1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "€316.35
CJT KOOLCARB 29703281 fúrófej közös szár 21/64 hüvelyk | AH9TXD 41AR23 297032810.3281Töredékes hüvelyk1 15 / 16 "110mm5 / 8 "21 / 64 "€53.37
CJT KOOLCARB 29703438 Fúrószár közös szár 11/32 hüvelyk | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Töredékes hüvelyk1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "€311.41
CJT KOOLCARB 29703543 Fúrószár közös szár 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543Metric1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm€316.35
CJT KOOLCARB 29703750 Fúrószár közös szár 3/8 hüvelyk | AH9TXK 41AR29 297037500.3750Töredékes hüvelyk54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "€311.41
CJT KOOLCARB 29704062 Fúrószár közös szár 13/32 hüvelyk | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Töredékes hüvelyk58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "€353.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 29704531 Fúrószár közös szár, 29/64 hüvelyk
€320.13 /Mértékegység