Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 29507656 Drill Bit Stub Length 49/64 Inch 19.45mm | AH9TPY 41AN78

CJT KOOLCARB 29507656 Fúrószár csonk hossza 49/64 hüvelyk 19.45 mm

Raktáron
Tétel: AH9TPY Típus: 29507656Kereszthivatkozás: 41AN78

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€328.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.7656
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete49 / 64 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza109mm
FokozatHeavy Duty
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz172mm
Pont szöge125 fok
Pont típusaCsiszolt, 4 Facet Split
Shank Dia.3 / 4 "
Méreteket tartalmaz49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)2.22
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 29502500 Fúrószár csonk hossza 1/4 hüvelyk 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Töredékes hüvelyk1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "€236.81
CJT KOOLCARB 29502656 Fúrófej szúrófej hossza 17/64 hüvelyk 6.75 mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Töredékes hüvelyk1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€227.30
CJT KOOLCARB 29502812 fúrófej csavarhossz 9/32 hüvelyk 7.14 mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Töredékes hüvelyk1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€238.81
CJT KOOLCARB 29502953 Fúrófej csavarhossza 7.50 mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953Metric1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€39.58
CJT KOOLCARB 29502969 Fúrószár csonk hossza 19/64 hüvelyk 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Töredékes hüvelyk1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€198.21
CJT KOOLCARB 29503125 fúrófej csavarhossza 5/16 hüvelyk 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Töredékes hüvelyk1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€213.18
CJT KOOLCARB 29503281 Fúrószár csonk hossza 21/64 hüvelyk 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Töredékes hüvelyk1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€206.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 29507656 Fúrószár csonk hossza 49/64 hüvelyk 19.45 mm
€328.85 /Mértékegység