Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 12901200 Repülőgép-hosszabbító fúrógép # 31 | AH9RNW 41AH19

CJT KOOLCARB 12901200 Repülőgép-hosszabbító fúró #31

Raktáron
Tétel: AH9RNW Típus: 12901200Kereszthivatkozás: 41AH19
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
€49.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1200
Dimenzió típusaHuzal
Fúrófej mérete#31
befejezNem bevont
Fuvola hossza1.625 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz12 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4 Facet NASP3
Shank Dia.0.120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0281
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 12901160 Repülőgép-hosszabbító fúrógép # 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Huzal1.625 "0.116 "€56.83
CJT KOOLCARB 12901250 Repülőgép hosszabbító fúró 1/8 hüvelykes 135 fok | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Töredékes hüvelyk1.625 "1 / 8 "€41.53
CJT KOOLCARB 12901285 Repülőgép-hosszabbító fúró #30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Huzal1.625 "0.129 "€58.18
CJT KOOLCARB 12901360 Repülőgép-hosszabbító fúró #29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Huzal2"0.136 "€56.72
CJT KOOLCARB 12901405 Repülőgép-hosszabbító fúró #28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Huzal2"0.141 "€56.24
CJT KOOLCARB 12901406 Repülőgép hosszabbító fúró 1/8 hüvelyk | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Töredékes hüvelyk2"1 / 8 "€44.50
CJT KOOLCARB 12901440 Repülőgép-hosszabbító fúró #27 | AH9RPC 41AH25 129014400.1440Huzal2"0.144 "€66.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 12901200 Repülőgép-hosszabbító fúró #31
€49.95 /Mértékegység