Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 11005625 Screw Machine Drill Bit Length 9/16in. | AH9QVT 41AD21

CJT KOOLCARB 11005625 Csavargép fúrószár hossza 9/16 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AH9QVT Típus: 11005625Kereszthivatkozás: 41AD21

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€84.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.5625
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete9 / 16 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza2.5 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz4"
Pont szöge118 fok
Pont típusaCam megkönnyebbült
Shank Dia.9 / 16 "
Méreteket tartalmaz9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1043
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 11001250 csavargép fúrószár hossza 1/8 hüvelyk. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Töredékes hüvelyk22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€26.64
CJT KOOLCARB 11001378 Csavargép fúrószár hossza 3.50 mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378Metric1"52mm3.50mm3.50mm€28.05
CJT KOOLCARB 11001406 csavargép fúrószár hossza 9/64 hüvelyk. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Töredékes hüvelyk1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€23.58
CJT KOOLCARB 11001562 csavargép fúrószár hossza 5/32 hüvelyk. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Töredékes hüvelyk1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€28.36
CJT KOOLCARB 11001575 Csavargép fúrószár hossza 4.00 mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575Metric1"52mm4.00mm4.00mm€27.33
CJT KOOLCARB 11001719 csavargép fúrószár hossza 11/64 hüvelyk. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Töredékes hüvelyk1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€26.09
CJT KOOLCARB 11001772 Csavargép fúrószár hossza 4.50 mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772Metric1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€31.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 11005625 Csavargép fúrószár hossza 9/16 hüvelyk.
€84.75 /Mértékegység