Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84820 Reteszelőbetét, Unc, Tömeges, 25/64 hüvelykes fúró, 0.938 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG9AVK Típus: 84820Kereszthivatkozás: 3585-6CN-0938 / MS21209-C6-25 / 13065

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret25 / 64 "
Beszúrás hossza0.938 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3585-6CN-0938
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS21209-C6-25
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 13065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84820 Reteszelőbetét, Unc, Tömeges, 25/64 hüvelykes fúró, 0.938 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€18.83 /csomag