Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84772 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 9/16 Inch Drill, 28Mm Length, 50PK | AG9AUK 5145-14CN-280 / MA3329-215 / 17144

CHRISLYNN 84772 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 9/16 hüvelykes fúró, 28 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AUK Típus: 84772Kereszthivatkozás: 5145-14CN-280 / MA3329-215 / 17144

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret9 / 16 "
Beszúrás hossza28mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM14 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 5145-14CN-280
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3329-215
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 17144

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84772 Precíziós reteszelő betét, metrikus, ömlesztett, 9/16 hüvelykes fúró, 28 mm hosszú, 50 PK
€19.36 /csomag