Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84637 Reteszelőbetét, Unf, ömlesztett, 1 1/64 hüvelykes fúró, 1.5 hüvelykes hosszúság, 15PK

Raktáron
Tétel: AG9APH Típus: 84637kereszthivatkozás: 3591-16CN-1500 / 14163-14

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret1 1 / 64 "
Beszúrás hossza1.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret1-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3591-16CN-1500
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 14163-14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84637 Reteszelőbetét, Unf, ömlesztett, 1 1/64 hüvelykes fúró, 1.5 hüvelykes hosszúság, 15PK
€28.42 /csomag