Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84428 szabadon futó betét, Unf, ömlesztett, 37/64 hüvelykes fúró, 1.688 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AHU Típus: 84428Kereszthivatkozás: 1191-9CN-1688 / MS124821 / 4096

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret37 / 64 "
Beszúrás hossza1.688 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret9 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 1191-9CN-1688
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS124821
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 4096

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84428 szabadon futó betét, Unf, ömlesztett, 37/64 hüvelykes fúró, 1.688 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€12.14 /csomag