Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 83311-1.5L precíziós 8 dőlésszögű rögzítőbetét, 2 3/8 hüvelykes fúró, 3.563 hüvelykes hosszúság | AF9PGM 30PF53

CHRISLYNN 83311-1.5 literes precíziós 8 dőlésszögű rögzítőbetét, 2 3/8 hüvelykes fúró, 3.563 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AF9PGM Típus: 83311-1.5LKereszthivatkozás: 30PF53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€303.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret2 3 / 8 "
Beszúrás hossza3.563 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret2 3 / 8-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7320205060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 83311-1.5 literes precíziós 8 dőlésszögű rögzítőbetét, 2 3/8 hüvelykes fúró, 3.563 hüvelykes hosszúság
€303.70 /Mértékegység