CHRISLYNN 76556 Thin Wall Insert, Metric, 37/64 Inch Drill, 16mm Length, M12 x 1.25 Inner Thread | CF4RGR

CHRISLYNN 76556 vékonyfalú betét, metrikus, 37/64 hüvelykes fúró, 16 mm hosszú, M12 x 1.25 belső menet

Tétel: CF4RGR Típus: 76556
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus menetbetét
Fúró méret37 / 64 "
Külső menetméretM16 x 1.5
Beszúrás hossza16mm
Belső menetméretM12 x 1.25
Anyag303 Stainless Steel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 76556 vékonyfalú betét, metrikus, 37/64 hüvelykes fúró, 16 mm hosszú, M12 x 1.25 belső menet