ABLOY PL341 / 25-KA kormányzati lakat 2-15 / 64 szélesség | AH4PPL 35GN94

ABLOY PL341/25-KA Kormányzati lakat 2-15/64 Szél

Tétel: AH4PPL Modell: PL341/25-KAKereszthivatkozás: 35GN94

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKormány lakat
Testszínkróm
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság2 5 / 64 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága63 / 64 "
Test szélessége2 15 / 64 "
Pinek száma0
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaBór edzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5126
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.4
Származási országFI

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABLOY PL341/25-KA Kormányzati lakat 2-15/64 Szél