Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 64974 Master Total Kit, vékony falú, metrikus durva | AG8YEK

CHRISLYNN 64974 Master Total Kit, vékony falú, metrikus durva

Raktáron
Tétel: AG8YEK Típus: 64974
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
€583.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus menetbetét készlet
AnyagSzénacél
MéretM5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
Menet típusaMetrikus Durva
típusSziklaszilárd készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9072
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kit tartalma:
    • 65951 Betét M5x0.8, (4 db)
    • 65952 Betét M6x1, (4 db)
    • 65953 Betét M8x1.25, (4 db)
    • 65955 Betét M10x1.5, (3 db)
    • 65956 Betét M12x1.75, (3 db)
    • 67751 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67752 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67753 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67755 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 67756 Sziklaszilárd szerszám, (1 db)
    • 63163 csap M8x1.25, (1 db)
    • 63164 csap M10x1.25, (1 db)
    • 63165 csap M12x1.25, (1 db)
    • 63166 csap M14x1.5, (1 db)
    • 63167 csap M16x1.5, (1 db)
    • 81017 I. betű, (1 db)
    • 81023 Fúrószár 37/64, (1 db)
    • 81029 Fúrószár 29/64, (1 db)
    • 81030 Fúrószár 1/2, (1 db)
    • 81071 Fúrószár 11/32, (1 db)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 64974 Master Total Kit, vékony falú, metrikus durva
€583.97 /Mértékegység