Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHIEF CB2A-F11SFA hidraulikus fogaskerék-szivattyú 0.73 Dsplacemnt balra | AH4UUY 35LP17

CHIEF CB2A-F11SFA hidraulikus fogaskerék-szivattyú, 0.73 lb, bal

Raktáron
Tétel: AH4UUY Modell: CB2A-F11SFAKereszthivatkozás: 35LP17

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€354.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
FedőanyagAlumínium / öntöttvas
Elmozdulás0.73
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI5.68
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI11.3
HázAlumínium
Hossz4.25 "
Max. Folyamatos PSI3000
Max. Időszakos nyomás3650
Max. FORDULAT3600
Felszerelés2 Csavar SAE A
Névleges GPM @ 1200 RPM3.79
Portok (bemenet)12
Portok (Outlet)10
ForgásBal
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)1-13/64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2525
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásHosszÁr
CHIEF CB2A-F7SFA hidraulikus fogaskerék-szivattyú 0.48 Dsplacemnt balra | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.01€288.86
CHIEF CBD-F310-APA hidraulikus fogaskerék-szivattyú 0.61 Dsplacemnt balra | AH4UVA 35LP19 CBD-F310-APA0.614.12€383.18
CHIEF CBD-F306-APA hidraulikus fogaskerék-szivattyú 0.36 Dsplacemnt balra | AH4UVB 35LP20 CBD-F306-APA0.363.87€455.96
CHIEF CBD-F330-APA hidraulikus fogaskerék-szivattyú 1.22 Dsplacemnt balra | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.72€427.49
CHIEF CBD-F314-APA hidraulikus fogaskerék-szivattyú 0.85 Dsplacemnt balra | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.35€400.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF CB2A-F11SFA hidraulikus fogaskerék-szivattyú, 0.73 lb, bal
€354.26 /Mértékegység