CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-44-2XL Arc Flash kabát és előke készlet Olive 2XL | AH2AAE 23TN96

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-44-2XL Arc Flash dzseki és előkekészlet Olive 2XL

Raktáron
Tétel: AH2AAE Modell: AG-44-2XLKereszthivatkozás: 23TN96

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,068.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc Flash védőruházat
ATPV minősítés44.0 cal./cm2
színekOliva
Megfelel a mellkas méretének52 "hogy 54"
Der a derékmérethez44 "hogy 46"
Veszélykockázati kategória (HRC)4
inseam32.125 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
Méret2XL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-44-2XL Arc Flash dzseki és előkekészlet Olive 2XL
€3,068.04 /Mértékegység