Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP749 ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtás 6400 ford./perc | AA2VGX 11C932

CHICAGO PNEUMATIC CP749 légütköző csavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 6400 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VGX Modell: CP749Kereszthivatkozás: 11C932 / 11C933

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€627.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.5
Fúj percenként1320
CFM @ Teljes terhelés22.0
Adóáltalános
Szabad sebesség6400 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumíniumöntvény
Max. Csavar kapacitás5 / 8 "
Max. forgatónyomaték625 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya5.5 font
Nyomatéktartomány50 és 450 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8467115040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP749 légütköző csavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 6400 ford./perc
€627.00 /Mértékegység