Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K légkalapács készlet 14cfm 2100 bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm

Raktáron
Tétel: AA2VGC Típus: CP7150KKereszthivatkozás: 11C914
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
€233.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács készlet
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
Fúj percenként2100
CFM @ Teljes terhelés14
Adóáltalános
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz8 29 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz3-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8467195090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm
€233.06 /Mértékegység